すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA652AB-7

品名 : 171mm ペンシル型けがき針(超硬)

仕様

全長171mm先端材質超硬
先端長46mmハンドル長約125mm(実寸)
先端径1.5mm軸径2.5mm
販売価格

1,850(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/31 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0569ページ

代替品

EA652D-12
バリエーション一覧
EA652AB-6 171mm ペンシル型けがき針
EA652AB-7 171mm ペンシル型けがき針(超硬)
EA652AB-8 173mm ペンシル型けがき針(ダイヤモンド)
その他関連
部品EA652AB-17 : [EA652AB-7用] スペアーポイント(超硬)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は-7です。
  • 先端形状
  • エスコ便利カタログ568ページ
  • エスコ便利カタログ569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top