すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA652AK

品名 : 135mm 酸化マーキングペン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ステンレス、鉄、銅、アルミ、ニッケル、ブリキに文字が描写できます

仕様

<セット内容>3点セット
本体×1本、補充液×2本
全長約142mm(キャップ着用時)
重量12g芯径2mm
線幅約1mm~2mm
ステンレス、鉄、銅、アルミ、ニッケル、ブリキに文字が描写できます。
描き込む際、表面をキレイに拭いて下さい。
インクは酸性のため、取扱いに注意が必要です。
インクカートリッジの先端をカットしてご使用ください。(使いきりタイプですので、先端をカットしたカートリッジはなるべく保存を考えず使いきってください。)
使用期限の目安は開封後約6ヶ月です。
販売価格

12,250(税抜)/ 13,475円(税込)

カタログ価格

12,250円(税抜)/13,475円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA818EG
  • 品番

    EA818EG

  • コメント

    電子ペンシル

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top