すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA686A-101

品名 : 3/8 "x 7/16" メガネレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSATA型番42101
サイズ3/8”×7/16”mm全長195mm
材質クロムバナジウム鋼
12ポイント
40°タイプ
販売価格

735(税抜)/ 809円(税込)

カタログ価格

735円(税抜)/809円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/04 13:12現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA616GB-2
    • 品番

      EA616GB-2

    • コメント

      メーカー違い、75°仕様

    バリエーション一覧
    EA686A-0.5 5.5x7mm メガネレンチ
    EA686A-0.6 6x 7mm メガネレンチ
    EA686A-2 8x10mm メガネレンチ
    EA686A-2.5 9x11mm メガネレンチ
    EA686A-3 10x11mm メガネレンチ
    EA686A-4 10x12mm メガネレンチ
    EA686A-5 11x13mm メガネレンチ
    EA686A-7 12x14mm メガネレンチ
    EA686A-7.5 13x15mm メガネレンチ
    EA686A-7.6 13x16mm メガネレンチ
    EA686A-9 14x17mm メガネレンチ
    EA686A-10.5 16x18mm メガネレンチ
    EA686A-11 17x19mm メガネレンチ
    EA686A-12 19x21mm メガネレンチ
    EA686A-12.5 19x22mm メガネレンチ
    EA686A-13 21x23mm メガネレンチ
    EA686A-14 22x24mm メガネレンチ
    EA686A-15 23x26mm メガネレンチ
    EA686A-16 24x27mm メガネレンチ
    EA686A-17 27x30mm メガネレンチ
    EA686A-18 30x32mm メガネレンチ
    EA686A-101 3/8 "x 7/16" メガネレンチ
    EA686A-102 1/2 "x 9/16" メガネレンチ
    EA686A-103 11/16"x 3/4 " メガネレンチ
    メイン画像

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top