すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925TC-12

品名 : 48.5x104x101mm 着脱式ツールホルダー(Jフック/折畳)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SFKHA-JF
材質本体:アルミ
嵌合部:スチール
サイズ48.5×104×101(H)mm
ベルト通し幅50mmフック口幅54mm
ベルトを外さず途中から挿せる後付式
高耐久トライアングル断面形状で開き強度に優れています。
折りたたみ式
販売価格

2,770(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/04 13:12現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA925TC-11 48.5x103x101mm 着脱式ツールホルダー(Jフック)
EA925TC-12 48.5x104x101mm 着脱式ツールホルダー(Jフック/折畳)
その他関連
オプションEA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー
部品EA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用)
部品EA925TJ-6 : 着脱式ホルダー用スライドストッパー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top