すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA652AT-11

品名 : [EA652AT-10用] 替針

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーたくみ型番6316
適合本体EA652AT-10入数1本
材質超硬合金全長50mm
重量(g)2針太さ2mm
針硬度HRA87.2
卓上グラインダー(超硬合金対応砥石)で再研磨ができます。
鉄、銅、ステンレス、アルミ、ガラス、その他合金にもケガキ作業ができます。
販売価格

1,060(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/27 21:57現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA652AT-10 130mm 超硬ポイントけがき針(研磨可能針内蔵)
EA652AT-11 [EA652AT-10用] 替針
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top