すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA652B-10

品名 : 175mm けがき針

木材、金属、プラスチック等の使用に最適です

仕様

全長175mm刃幅16.5mm
先端材質炭素鋼用途木材、金属、プラスチック等に使用
正確にマークしたり切り目をつけます。
尖った形状とナイフ形状の両端
ローレット加工で滑りにくく力が入りやすい
販売価格

325円(税抜)/ 358円(税込)

カタログ価格

325円(税抜)/358円(税込)

在庫数

最新在庫: 106

(2026/10/06 12:28現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0569ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ568ページ
  • エスコ便利カタログ569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top