すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA652BA

品名 : 90mm ペンシル型けがき針(超硬)

ポイント収納可能

仕様

全長99mm収納時サイズ89㎜
ポイント材質タングステンカーバイト(超硬)ボディー材質炭素鋼
ポイント収納可能
使用しないときは安全に保管できます。
ローレット加工で滑りにくく力が入りやすい
販売価格

655円(税抜)/ 721円(税込)

カタログ価格

655円(税抜)/721円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/10/06 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0569ページ
バリエーション一覧
EA652B 110mm ペンシル型けがき針
EA652BA 90mm ペンシル型けがき針(超硬)
その他関連
部品EA652B-1 : [EA652B・BA用] 替針
部品EA652B-2 : [EA652B・BA用] 超硬針
ウェブカタログ画像
  • ポイント収納時

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ568ページ
  • エスコ便利カタログ569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top