すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA652D-11

品名 : 135mm ペンシル型けがき針

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB704.K4-20
全長135mm軸径4mm
先端材質超硬重量(g)21
ブレードはスチール、クロームメッキ仕上げ
刃先は超硬チップ付
ハンドルは耐衝撃性のPBプラスチックハンドル
キャップ付
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/08/31 21:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0569ページ

代替品

EA652D-12
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ568ページ
  • エスコ便利カタログ569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top