すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA653B-11B

品名 : φ55x140mm ブロワー(精密機器用)

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番KMC-84MRD
ポンプ径(mm)約φ55ノズル長(mm)30
全長(mm)約140材質シリコンゴム
100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー
ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。
ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。
ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。
独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。
ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/13 23:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1962ページ
バリエーション一覧
EA653B-11B φ55x140mm ブロワー(精密機器用)
EA653B-12B φ65x180mm ブロワー
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ1962ページ
  • エスコ便利カタログ1963ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top