すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA653B-30B

品名 : φ53x124mm ブロワー(スタンドタイプ)

強力エアーでゴミを吹き飛ばすマルチノズル仕様のシリコン製ブロアー

仕様

メーカーハクバ写真産業(HAKUBA)型番KMC-96BK
ポンプ径φ53mmノズル長約22mm
全長約146mm(ロングノズル装着時)
約124mm(ソフトショートノズル装着時)
重量約56g(付属品を全て含む)
材質本体、ソフトショートノズル:シリコンゴム
ロングノズル:PP
ブラシ:ナイロン
メンテナンス対象や場所に合わせ、ノズルを簡単に交換可能。
広範囲の清掃にはブラシの装着も可能なロングノズル、精密な細部には傷つけにくいシリコン製ショートノズルが活躍。様々な機材のクリーニングがカバーできます。
手のひらにフィットして握りやすいグリップデザインで、表面に施した立体ラインがポンピング時の滑りを防ぎ、狙った場所にしっかりと風を送ることができます。
経年劣化に強く耐久性に優れたシリコンゴムを採用。気になるゴム臭さがほとんどなく、気持ちよくメンテナンス作業を行えます。
ブロアーの底部は、テーブルの上などに立てて置きやすい幅広のスタンド形状。
本体のノズル付け根と着脱式ブラシに、それぞれ持ち運びに便利なストラップホール付き。※画像のハンドストラップは付属していません。
販売価格

1,540(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/17 09:23現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top