すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA653B-41

品名 : φ60x160mm ブロワー(ブラシ付)

ゴミやホコリを強力に吹き飛ばすシリコン製ブロワー

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番KPB4-WB BK
サイズφ60×160(H)mmノズル長ノズルのみ:55mm
ブラシ装着時:83mm
重量48.5g材質シリコンゴム、ABS、羊毛 
カラーブラック
カメラ・レンズ、精密機器、パソコン周りやキーボードの隙間など、ごみやほこりを強力な噴射で除去
脱着式のブラシ付き。エアー噴射では取り除けなかったゴミやホコリを、ブラシでブラッシングします。
ブロワー単体で自立させることが可能
便利なストラップホール付き
販売価格

1,810円(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/20 16:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • ごみやほこりを強力な噴射で除去
  • ゴミやホコリを、ブラシでブラッシング

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top