すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA657-140

品名 : 300x225x132mm/内寸 万能防水ケース(黒)

仕様

メーカーPELICANPRODUCTS型番1400
シリーズプロテクター(PROTECTOR)サイズ(内寸)300×225×132(H)mm、
(外寸)340×295×152(H)mm
容量9L重量2.0kg
材質ポリプロピレン使用温度範囲-40℃~99℃
IP67
ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能
ウレタンあり
自動気圧調整バルブ付
ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)でケースの開閉が簡単です。
販売価格

28,300(税抜)/ 31,130円(税込)

カタログ価格

28,300円(税抜)/31,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2025/12/16 07:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1614ページ
バリエーション一覧
EA657-140 300x225x132mm/内寸 万能防水ケース(黒)
EA657-145 372x260x155mm/内寸 万能防水ケース(黒)
その他関連
部品EA657-140A : [EA657-140、140G用] ウレタンフォーム
ウェブカタログ画像
  • ※商品によって色が異なります。
  • 南京錠取付部
  • 内寸:300(W)×225(D)×132(H)mm\n外寸:339(W)×295(D)×152(H)mm

資料

使用方法説明
  1. IMG
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1614ページ
  • エスコ便利カタログ1615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top