すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA657-143NF

品名 : 344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)

仕様

メーカーPELICANPRODUCTS型番1430NF
シリーズプロテクター(PROTECTOR)サイズ(内寸)344×146×297(H)mm、
(外寸)417×221×334(H)mm
容量15L重量2.5kg
材質ポリプロピレン使用温度範囲-40℃~99℃
ブラック
IP67
ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能
ウレタンなし
自動気圧調整バルブ付
ダブル・スローラッチ(2段階掛け金式)でケースの開閉が簡単です。
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/12/14 16:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1615ページ

代替品

EA657-145NF
  • 品番

    EA657-145NF

  • コメント

    変更点:サイズ、デザイン

バリエーション一覧
EA657-143NF 344x146x297mm/内寸 防水ケース(黒/ウレタン無)
EA657-143 344x146x297mm/内寸 万能防水ケース(黒)
ウェブカタログ画像
  • ※商品によって色が異なります。\n※NF(ノン・フォーム)シリーズには 発泡ウレタンは内蔵されておりません
  • (外寸)430(W)×244(D)×341(H)mm\n(内寸)344(W)×146(D)×297(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1614ページ
  • エスコ便利カタログ1615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top