すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA944HA-11

品名 : 25x 600mm 配管補修テープ(20分硬化)

仕様

メーカーユニテック(UNITEC)型番QT-1
商品名レクター・クイックテープ<キット内容>テープ(アルミパック入り)
ゴム手袋(1双)、パット
サイズ25×600mm材質グラスファイバー製の布テープ
用途工場、プラント、建物、機械の水・エアー・蒸気・油類の配管やホースの補修、プラスチック成形機、建設機械などの油圧ホース、送油管の補修、長時間航海の船舶の設備の補修、補強に対応パイプ径25A以下
巻き数6~8回程度硬化時間見掛け硬化:3分
養生時間:約20分(外気温21℃時)
耐熱-15℃~200℃耐圧12.6kg/c㎡
硬度ショワーD60引張強度275kg/c㎡±88
伸び率1.2±0.7%引張率4600kg/c㎡
濡らして巻き付けるだけの簡単作業
スピード固着で、施工時間大幅短縮
固着後は補修効果が半永久的に持続
3分固着、20分硬化
硬化後は耐熱、耐圧ともに優れサンド仕上げや塗装も可能
取り扱いが簡単なので、どなたにも手軽に迅速に作業できます。
プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。
破損などの応急手当だけではなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。
販売価格

4,300(税抜)/ 4,730円(税込)

カタログ価格

4,300円(税抜)/4,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/30 04:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1447ページ
バリエーション一覧
EA944HA-11 25x 600mm 配管補修テープ(20分硬化)
EA944HA-12 50x1200mm 配管補修テープ(20分硬化)
EA944HA-13 75x2400mm 配管補修テープ(20分硬化)
ウェブカタログ画像
  • パイプの漏れや補修に\n濡らして巻くだけ

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1446ページ
  • エスコ便利カタログ1447ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top