頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽くなっています
仕様
| メーカー | PELICANPRODUCTS | 型番 | 1557 |
|---|
| シリーズ | エアー(Air) | サイズ(mm) | 内寸:440(W)×330(D)×248(H)mm 外寸:487(W)×401(D)×267(H)mm |
|---|
| 容量 | 36L | 重量 | 3.7kg |
|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 黒 |
|---|
| 使用温度範囲 | -51℃~71℃ | | |
|---|
| 軽量型 |
| ウレタンあり |
| 自動圧力調整弁付 |
| 防塵・耐衝撃 |
| IPX7 |
| タフなダブルラッチ構造 |
| 重量(kg) | 3.7 | | |
|---|
| IP67 |
| 頑丈さを損なうことなく、従来のペリカンケースより40%軽量化されています。 |
| ツル径φ9mm以下の南京錠で施錠可能 |
| 販売価格 | 54,700円(税抜)/
60,170円(税込)
| カタログ価格 | 54,700円(税抜)/60,170円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
19 (2026/03/28 02:54現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1562ページ |
|---|