すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA657MC-40

品名 : 194x119x 48mm/内寸 防水ケース(橙)

仕様

メーカーPELICAN PRODUCTS型番R40
サイズ内寸:194(W)×119(D)×48(H)mm
外寸:250(W)×155(D)×73(H)mm
色橙
容量(L)1材質ABS、ポリプロピレン
重量(g)800防水防塵性能IP68
間仕切りトレイ付
TPU製のバンパーが落下時の衝撃から守ります
アウターが切創や衝撃に強いABS製
自動圧力調整弁付
販売価格

13,400円(税抜)/ 14,740円(税込)

カタログ価格

13,400円(税抜)/14,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 06:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1559ページ
ウェブカタログ画像
  • 内寸:194(W)×119(D)×48(H)mm\n外寸:250(W)×155(D)×73(H)mm

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1558ページ
  • エスコ便利カタログ1559ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top