すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661A-1

品名 : 338x261x57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)

『Assorter』シリーズパーツケース パーツトレー付

仕様

材質ポリプロピレントレー17個(EA661AA-51×4個、-52×4個、-55×8個、-58×1個)
サイズ(mm)外寸:338×261×57(H)
内寸:315×220×47(H)
重量約890g
丈夫で使いやすいベーシックな『Assorter』シリーズパーツケース
パーツトレー付
人間工学に基づいた丈夫なハンドル付
フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式
半透明蓋で中身が分かりやすい。
パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
Assorterシリーズで積み重ね可能
別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください)
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
販売価格

3,370(税抜)/ 3,707円(税込)

カタログ価格

3,370円(税抜)/3,707円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/09/19 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1547ページ
その他関連
部品EA661AA-51 : 39x 55x47mm パーツケース小皿(6個)
部品EA661AA-52 : 39x109x47mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AA-53 : 39x163x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-54 : 39x218x47mm パーツケース小皿(2個)
部品EA661AA-55 : 55x 79x47mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AA-56 : 55x157x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-57 : 55x235x47mm パーツケース小皿(2個)
部品EA661AA-58 : 79x109x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-59 : 79x218x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-60 : 109x157x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AC-61 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AC-62 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AC-63 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
ウェブカタログ画像
  • Assorterシリーズで積み重ね可能
  • フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式
  • パーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズが可能
  • Assorterシリーズパーツケースの特長
  • 中皿外寸 合計17個\n①79×55×47(H)mm 8個 ②39×109×47(H)mm 4個\n③39×55×47(H)mm 4個 ④79×109×47(H)mm 1個
  • 人間工学に基づいた丈夫なハンドル付
  • 蓋の内側のU字型凸により、輸送中でも内容物の位置が固定されます。
  • 外寸:338×261×57(H)mm\n内寸:315×220×47(H)mm
  • エスコ便利カタログ1546ページ
  • エスコ便利カタログ1547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top