すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AA-1

品名 : 413x330x 57mm/外寸 パーツケース

『CarryLite』シリーズパーツケース 仕切無しタイプ

仕様

材質本体:ポリプロピレン
蓋:ポリカーボネート
サイズ(mm)外寸:413×330×57(H)
内寸:400×275×40(H)
重量960g
軽量&頑丈で持ち運びや輸送に適した『CarryLite』シリーズパーツケース
トレーは付属していません。
フタはスライドロック式
開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解除時はオレンジ色のラベルが見えています)
パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
ふた部分は透明(一部ややスモークがかかっています)。外から中身は、ほぼ判別可能です。
人間工学に基づいた丈夫な持ち運び用ハンドル付
別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください)
EA661AA-100(別売)のトランスポーターを使うと持ち運びが簡単です。
販売価格

6,560(税抜)/ 7,216円(税込)

カタログ価格

6,560円(税抜)/7,216円(税込)

在庫数

最新在庫: 161

(2026/09/19 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1549ページ
バリエーション一覧
EA661AA-1 413x330x 57mm/外寸 パーツケース
EA661AA-2 413x330x 57mm/外寸 パーツケース
EA661AA-5 413x330x 57mm/外寸 パーツケース
EA661AA-6 413x330x 57mm/外寸 パーツケース
その他関連
オプションEA661AA-51 : 39x 55x47mm パーツケース小皿(6個)
オプションEA661AA-52 : 39x109x47mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AA-53 : 39x163x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-54 : 39x218x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-55 : 55x 79x47mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AA-56 : 55x157x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-57 : 55x235x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-58 : 79x109x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-59 : 79x218x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-60 : 109x157x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AC-61 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AC-62 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AC-63 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
本体EA661AA-100 : 562x361x250mm トランスポーター(BOXなし)
ウェブカタログ画像
  • EA661AA-100(別売)のトランスポーターを使うと持ち運びが簡単です。
  • 開閉状態が一目でわかる便利なオレンジ色の認識ラベル付
  • CarryLiteシリーズパーツケースの特長
  • パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
  • フタはスライドロック式
  • 外寸:413×330×57(H)mm\n内寸:400×275×40(H)mm

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1548ページ
  • エスコ便利カタログ1549ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top