すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AA-53

品名 : 39x163x47mm パーツケース小皿(2個)

『Inserts』シリーズパーツケーストレー

仕様

サイズ(W×D×H)mm外寸:39×163×47
内寸:35×158×43
入数2
材質ポリプロピレン
raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー
パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!
透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。
個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。
ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
積み重ね可能
販売価格

425(税抜)/ 468円(税込)

カタログ価格

425円(税抜)/468円(税込)

在庫数

最新在庫: 232

(2026/09/19 18:32現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1547ページ1607ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA661AA-51 39x 55x47mm パーツケース小皿(6個)
    EA661AA-52 39x109x47mm パーツケース小皿(4個)
    EA661AA-53 39x163x47mm パーツケース小皿(2個)
    EA661AA-54 39x218x47mm パーツケース小皿(2個)
    EA661AA-55 55x 79x47mm パーツケース小皿(4個)
    EA661AA-56 55x157x47mm パーツケース小皿(2個)
    EA661AA-57 55x235x47mm パーツケース小皿(2個)
    EA661AA-58 79x109x47mm パーツケース小皿(2個)
    EA661AA-59 79x218x47mm パーツケース小皿(2個)
    EA661AA-60 109x157x47mm パーツケース小皿(2個)
    その他関連
    本体EA505RA-37 : 540x296x230mm 工具箱(中皿付)
    本体EA661BD-3 : 357x255x435mm/1列 6段 パーツキャビネット
    本体EA661A-3 : 338x261x57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)
    本体EA661A-1 : 338x261x57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)
    本体EA661A-2 : 338x261x57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)
    本体EA508KE-6 : 241x195x56mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AA-1 : 413x330x 57mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AA-2 : 413x330x 57mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AA-5 : 413x330x 57mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AA-6 : 413x330x 57mm/外寸 パーツケース
    本体EA505RA-27 : 474x239x248mm 工具箱(中皿・引出し付)
    本体EA505RA-20 : 474x239x190mm 工具箱(中皿付)
    本体EA505RA-50 : 621x311x260mm 工具箱(中皿付)
    本体EA505RA-47 : 540x296x292mm 工具箱(中皿・引出し付)
    本体EA505RA-62 : 621x311x322mm 工具箱(中皿・引出し付)
    本体EA661AC-1 : 241x225x55mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-2 : 241x225x55mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-12 : 298x284x55mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-13 : 298x284x55mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-21 : 354x323x55mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-22 : 354x323x55mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-23 : 354x323x55mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-31 : 421x361x55mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-32 : 421x361x55mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-33 : 421x361x55mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-43 : 421x361x78mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AA-31 : 337x278x57mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-31S : 421x361x55mm/外寸 パーツケース(ウレタンフォーム付)
    本体EA661AA-33 : 337x278x57mm/外寸 パーツケース
    ウェブカタログ画像
    2個入りです
    • 2個入りです
    • トレーの使用領域\n(EA661A-3のパーツケースの大きさを基準にしています)
    • Insertsシリーズパーツケーストレーの特長
    • <パーツケーストレー使用イメージ>\nお好みの組み合わせでカスタマイズ可能(パーツケース別売)
    • <パーツケーストレー使用イメージ>\nお好みの組み合わせでカスタマイズ可能(パーツケース別売)
    • 外寸:39×163×47(H)mm\n内寸:35×158×43(H)mm
    • エスコ便利カタログ1546ページ
    • エスコ便利カタログ1547ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top