すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AB-31

品名 : 337x278x 79mm/外寸 パーツケース

『CarryLite』シリーズパーツケース 仕切無しタイプ

仕様

サイズ外寸:337(W)×278(D)×79(H)mm
内寸:313(W)×218(D)×67(H)mm
材質本体:ポリプロピレン
蓋:ポリカーボネート
軽量&頑丈で持ち運びや輸送に適した『CarryLite』シリーズパーツケース
トレーは付属していません。
トレーはEA661AB-51~-56の中からお選び下さい。
ふたはスライド式ロック付
開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解除時はオレンジ色のラベルが見えています)
パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
ふた部分は透明(一部ややスモークがかかっています)。外から中身は、ほぼ判別可能です。
人間工学に基づいた丈夫な持ち運び用ハンドル付
販売価格

4,680(税抜)/ 5,148円(税込)

カタログ価格

4,680円(税抜)/5,148円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/09/19 20:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1550ページ

代替品

EA661AB-1
  • 品番

    EA661AB-1

  • コメント

    サイズやや大・高さ同じ

バリエーション一覧
EA661AB-31 337x278x 79mm/外寸 パーツケース
EA661AB-32 337x278x 79mm/外寸 パーツケース
EA661AB-33 337x278x 79mm/外寸 パーツケース
その他関連
オプションEA661AB-51 : 55x 79x 69mm パーツケーストレー(4個)
オプションEA661AB-52 : 55x157x 69mm パーツケーストレー(4個)
オプションEA661AB-53 : 55x235x 69mm パーツケーストレー(3個)
オプションEA661AB-54 : 79x109x 69mm パーツケーストレー(2個)
オプションEA661AB-55 : 79x218x 69mm パーツケーストレー(2個)
オプションEA661AB-56 : 109x157x 69mm パーツケーストレー(2個)
本体EA661AF-2 : 386x278x241mm ストレージケース(パーツケース内蔵)
本体EA661AF-12 : 386x278x241mm パーツケース収納用ケース
ウェブカタログ画像
  • パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています。
  • 外寸:337(W)×278(D)×79(H)mm\n内寸:313(W)×218(D)×67(H)mm
  • エスコ便利カタログ1550ページ
  • エスコ便利カタログ1551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top