すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AB-40

品名 : 562x361x250mm [3Box]トランスポーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
『CarryLite』シリーズパーツケース3個と持ち運びに便利な収納ボックスのセット

仕様

ボックスサイズ562×361×250(H)mm材質ボックス:ポリプロピレン
パーツケース:ポリプロピレン
付属パーツケースEA661AB-2×2、EA661AB-3×1付属トレーEA661AB-51×65、EA661AB-54×5
(トレーの数はケース3箱分の合計です。)
パーツケースサイズ外寸:413×330×79(H)mm
内寸:400×275×60(H)mm
総重量7.7kg
『CarryLite』シリーズパーツケース3個と持ち運びに便利な収納ボックスのセット
左右の持ち手により運搬も楽です。
ショルダーベルト付
【付属パーツケース特長】
・フタは開閉がスムーズなスライドラッチ式
・開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解除時はオレンジ色のラベルが見えています)
・パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
・別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(別売品番:EA661AB-51~-56)
販売価格

25,800(税抜)/ 28,380円(税込)

カタログ価格

25,800円(税抜)/28,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/19 20:53現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA661AC-113
  • 品番

    EA661AC-113

  • コメント

    ショルダーベルトなし、段数に違いあり

その他関連
セット商品EA661AA-100 : 562x361x250mm トランスポーター(BOXなし)
セット商品EA661AB-2 : 413x330x 79mm/外寸 パーツケース
セット商品EA661AB-3 : 413x330x 79mm/外寸 パーツケース
部品EA661AB-51 : 55x 79x 69mm パーツケーストレー(4個)
部品EA661AB-54 : 79x109x 69mm パーツケーストレー(2個)
ウェブカタログ画像
  • 収納ボックスの左右に持ち手あり
  • 開閉状態が一目でわかる便利なオレンジ色の認識ラベル付
  • CarryLiteシリーズパーツケースの特長
  • ショルダーベルト付
  • パーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズが可能
  • フタはスライドロック式

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top