すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AB-53

品名 : 55x235x 69mm パーツケーストレー(3個)

『Inserts』シリーズパーツケーストレー

仕様

サイズ(W×D×H)mm外寸:55×235×69
内寸:50×230×64
材質ポリプロピレン
入数3重量(g)67
raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー
パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!
透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。
個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。
ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
販売価格

1,780(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 69

(2026/09/19 20:53現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ1547ページ1607ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA661AB-51 55x 79x 69mm パーツケーストレー(4個)
    EA661AB-52 55x157x 69mm パーツケーストレー(4個)
    EA661AB-53 55x235x 69mm パーツケーストレー(3個)
    EA661AB-54 79x109x 69mm パーツケーストレー(2個)
    EA661AB-55 79x218x 69mm パーツケーストレー(2個)
    EA661AB-56 109x157x 69mm パーツケーストレー(2個)
    その他関連
    本体EA661AC-41 : 421x361x78mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AB-1 : 413x330x 79mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AB-2 : 413x330x 79mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AB-3 : 413x330x 79mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AB-5 : 413x330x 79mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-42 : 421x361x78mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-51 : 465x401x78mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-52 : 465x401x78mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AC-53 : 465x401x78mm/外寸 パーツケース
    本体EA661AB-31 : 337x278x 79mm/外寸 パーツケース
    ウェブカタログ画像
    3個入りです
    • 3個入りです
    • パーツケースは付いていません。\n※商品はサイズによって異なります。\n
    • トレーの使用領域\n(EA661AB-1のパーツケースの大きさを基準にしています)
    • <パーツケーストレー使用イメージ>\nお好みの組み合わせでカスタマイズ可能(パーツケース別売)
    • <パーツケーストレー使用イメージ>\nお好みの組み合わせでカスタマイズ可能(パーツケース別売)
    • トレーの使用領域\n(EA661AB-1のパーツケースの大きさを基準にしています)
    • Insertsシリーズパーツケーストレーの特長
    • 外寸:55×235×69(H)mm\n内寸:50×230×64(H)mm
    • エスコ便利カタログ1546ページ
    • エスコ便利カタログ1547ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top