すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AC-110

品名 : 347x305x342mm ハンディーボックス(4段)

簡易的な踏み台、椅子としても使用できる『Boxxer』シリーズ用ハンディーボックス

仕様

サイズ347(W)×305(D)×342(H)mm材質ポリプロピレン
重量 約2.38kg
車載&保管・持ち運びに便利な簡易的な踏み台、椅子としても使用できる『Boxxer』シリーズ用ハンディーボックスハンディーボックス
簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)
積み重ね可能
対応パーツケース(EA661AC-11、-12、-13)は別売です。詳細は下記関連商品をご覧ください。
追加説明●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
販売価格

11,900(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/09/19 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1548ページ
その他関連
オプションEA661AC-12 : 298x284x55mm/外寸 パーツケース
オプションEA661AC-13 : 298x284x55mm/外寸 パーツケース
ウェブカタログ画像
  • 簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)
  • EA661AC-12,-13を収納できます。※パーツケースは別売です。
  • パーツケースの収納や持ち運びに便利(パーツケース別売)
  • 積み重ね可能\n※画像はイメージ画像です。

商品動画

Boxxserシリーズの説明Boxxserシリーズの説明
  • エスコ便利カタログ1548ページ
  • エスコ便利カタログ1549ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top