すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AC-112

品名 : 290x247x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個)

『Boxxer』シリーズのパーツケース4個と車載&保管・持ち運びに便利な専用ハンディーボックスのセット

仕様

サイズ290×247×342(H)mmパーツケース外寸:241×225×55(H)mm
内寸:220×158×35(H)mm
材質ボックス:ポリプロピレン
パーツケース:ポリカーボネート
総重量   約4kg
パーツケース4個と車載&保管・持ち運びに便利な『Boxxser』シリーズ用ハンディーボックスのセット
簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)
積み重ね可能
【付属パーツケース特長】
・非常に頑丈!耐衝撃性に優れたポリカーボネート製の『Boxxser』シリーズパーツケース
・ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式
・管理・識別に便利な3色の識別プレート付。直接文字を書いたりバーコードシール等を貼ったりできます
・パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
・別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(別売品番:EA661AA-51~-60、EA661AC-61~-63)
追加説明●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
販売価格

24,200(税抜)/ 26,620円(税込)

カタログ価格

24,200円(税抜)/26,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/09/19 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1548ページ
その他関連
セット商品EA661AC-2 : 241x225x55mm/外寸 パーツケース
セット商品EA661AC-109 : 290x247x342mm ハンディーボックス(4段)
ウェブカタログ画像
  • 簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)
  • パーツケースの収納や持ち運びに便利
  • 付属パーツケース(写真はEA661AC-2)
  • ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式
  • パーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズが可能
  • 識別プレートに直接文字を書いたり、バーコードシール等を貼ったりできます
  • 管理に便利な3色の識別プレート付
  • 積み重ね可能

商品動画

Boxxserシリーズの説明Boxxserシリーズの説明
  • エスコ便利カタログ1548ページ
  • エスコ便利カタログ1549ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top