すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AC-12

品名 : 298x284x55mm/外寸 パーツケース

『Boxxer』シリーズパーツケース パーツトレー付

仕様

材質ポリカーボネート重量942g
外寸(W×D×H)298×284×55mm内寸(W×D×H)275×198×35mm
トレー13個
非常に頑丈!耐衝撃性に優れたポリカーボネート製の『Boxxser』シリーズパーツケース
ボックスの前面には2つの小物収納スペース付
パーツトレー付
ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式
管理・識別に便利な3色の識別プレート付。直接文字を書いたりバーコードシール等を貼ったりできます
パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください)
別売のハンディーボックスEA661AC-110を使用すると持ち運びが便利です。
追加説明EA661AA-51×5個、EA661AA-52×2個、EA661AA-54×2個、EA661AA-55×4個
販売価格

5,800(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/09/19 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1548ページ
バリエーション一覧
EA661AC-12 298x284x55mm/外寸 パーツケース
EA661AC-13 298x284x55mm/外寸 パーツケース
その他関連
部品EA661AA-51 : 39x 55x47mm パーツケース小皿(6個)
部品EA661AA-52 : 39x109x47mm パーツケース小皿(4個)
部品EA661AA-54 : 39x218x47mm パーツケース小皿(2個)
部品EA661AA-55 : 55x 79x47mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AA-53 : 39x163x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-56 : 55x157x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-57 : 55x235x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-58 : 79x109x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-59 : 79x218x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-60 : 109x157x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AC-61 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AC-62 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AC-63 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
本体EA661AC-110 : 347x305x342mm ハンディーボックス(4段)
ウェブカタログ画像
  • ボックスの前面には2つの小物収納スペース付
  • 別売のハンディーボックスEA661AC-110を使用すると持ち運びが便利です。
  • パーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズが可能
  • ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式
  • Boxxserシリーズパーツケースの特長
  • 識別プレートに直接文字を書いたり、バーコードシール等を貼ったりできます
  • 管理に便利な3色の識別プレート付
  • パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
  • 外寸:298(W)×284(D)×55(H)mm\n内寸:275(W)×198(D)×35(H)mm

商品動画

Boxxserシリーズの説明Boxxserシリーズの説明
  • エスコ便利カタログ1548ページ
  • エスコ便利カタログ1549ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top