すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AC-31S

品名 : 421x361x55mm/外寸 パーツケース(ウレタンフォーム付)

『Boxxer』シリーズパーツケース 緩衝材として便利なウレタンフォーム付

仕様

サイズパーツケース外寸:421×361×55(H)mm
パーツケース内寸:395×274×35(H)mm
ウレタンフォーム:393×273×20(H)mm
材質パーツケース:ポリカーボネート
発泡倍率約35倍<セット内容>EA661AC-31×1、EA661AC-100×2
非常に頑丈!耐衝撃性に優れたポリカーボネート製の『Boxxser』シリーズパーツケース
緩衝材として便利なウレタンフォーム付
ボックスの前面には2つの小物収納スペース付
トレーは付属していません。
ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式
管理・識別に便利な3色の識別プレート付。直接文字を書いたりバーコードシール等を貼ったりできます。
管理に便利な3色の識別プレート付
パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています。
別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください)
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/19 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1548ページ
バリエーション一覧
EA661AC-31 421x361x55mm/外寸 パーツケース
EA661AC-32 421x361x55mm/外寸 パーツケース
EA661AC-33 421x361x55mm/外寸 パーツケース
EA661AC-31S 421x361x55mm/外寸 パーツケース(ウレタンフォーム付)
その他関連
オプションEA661AA-51 : 39x 55x47mm パーツケース小皿(6個)
オプションEA661AA-52 : 39x109x47mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AA-53 : 39x163x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-54 : 39x218x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-55 : 55x 79x47mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AA-56 : 55x157x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-57 : 55x235x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-58 : 79x109x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-59 : 79x218x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-60 : 109x157x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AC-61 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AC-62 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AC-63 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
セット商品EA661AC-31 : 421x361x55mm/外寸 パーツケース
セット商品EA661AC-100 : 393x273x20mm ウレタンフォーム
ウェブカタログ画像
  • ※工具は含まれておりません。
  • ボックスの前面には2つの小物収納スペース付
  • Boxxserシリーズパーツケースの特長
  • ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式
  • 管理に便利な3色の識別プレート付
  • パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています

商品動画

Boxxserシリーズの説明Boxxserシリーズの説明
  • エスコ便利カタログ1548ページ
  • エスコ便利カタログ1549ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top