すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AC-42

品名 : 421x361x78mm/外寸 パーツケース

『Boxxer』シリーズパーツケース パーツトレー付

仕様

外寸421(W)×361(D)×78(H)mm内寸393(W)×273(D)×67(H)mm
トレー14個材質ポリカーボネート
重量2024g
非常に頑丈!耐衝撃性に優れたポリカーボネート製の『Boxxser』シリーズパーツケース
ボックスの前面には2つの小物収納スペース付
パーツトレー付
ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式
管理・識別に便利な3色の識別プレート付。直接文字を書いたりバーコードシール等を貼ったりできます
パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(詳細は下記関連商品をご覧ください)
追加説明付属トレー:EA661AB-51×6、EA661AB-52×2、EA661AB-53×1、EA661AB-54×4、EA661AB-55×1
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/19 20:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1548ページ
バリエーション一覧
EA661AC-41 421x361x78mm/外寸 パーツケース
EA661AC-42 421x361x78mm/外寸 パーツケース
EA661AC-43 421x361x78mm/外寸 パーツケース
その他関連
部品EA661AB-51 : 55x 79x 69mm パーツケーストレー(4個)
部品EA661AB-52 : 55x157x 69mm パーツケーストレー(4個)
部品EA661AB-53 : 55x235x 69mm パーツケーストレー(3個)
部品EA661AB-54 : 79x109x 69mm パーツケーストレー(2個)
部品EA661AB-55 : 79x218x 69mm パーツケーストレー(2個)
オプションEA661AB-56 : 109x157x 69mm パーツケーストレー(2個)
オプションEA661AC-61 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AC-62 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AC-63 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
ウェブカタログ画像
  • ボックスの前面には2つの小物収納スペース付
  • Boxxserシリーズパーツケースの特長
  • 識別プレートに直接文字を書いたり、バーコードシール等を貼ったりできます
  • パーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズが可能
  • ハンドルを押すとロックがかかるワンタッチロック方式
  • 管理に便利な3色の識別プレート付
  • パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています
  • 外寸:421(W)×361(D)×78(H)mm\n内寸:393(W)×273(D)×67(H)mm

商品動画

Boxxserシリーズの説明Boxxserシリーズの説明
  • エスコ便利カタログ1548ページ
  • エスコ便利カタログ1549ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top