すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AC-62

品名 : 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)

『Inserts』シリーズパーツケーストレー

仕様

サイズ(W×D×H)mm79×109×24内寸サイズ(W×D×H)mm74×104×20
材質ポリプロピレン入数4
仕切数2
raaco製パーツケース内の整理や小物の収納などに便利な『Inserts』シリーズパーツケーストレー
パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!
透明で高品質なプラスチックなので、内容物が簡単に識別できます。
個別に使用することも、パーツケースに入れて使用することもできます。トレイの底にはインサートを所定の位置に保持するグリッドがあります。
ポリプロピレン (PP) 製で、幅広い化学薬品に耐性があります。
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
積み重ね可能
販売価格

655(税抜)/ 721円(税込)

カタログ価格

655円(税抜)/721円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/09/19 19:19現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1547ページ1607ページ
バリエーション一覧
EA661AC-61 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
EA661AC-62 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
EA661AC-63 79x109x24mm パーツケース小皿(4個)
その他関連
本体EA661AC-41 : 421x361x78mm/外寸 パーツケース
本体EA661A-3 : 338x261x57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)
本体EA661A-1 : 338x261x57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)
本体EA661A-2 : 338x261x57mm/外寸 パーツケース(ハンディーBOX)
本体EA508KE-6 : 241x195x56mm/外寸 パーツケース
本体EA661AA-1 : 413x330x 57mm/外寸 パーツケース
本体EA661AA-2 : 413x330x 57mm/外寸 パーツケース
本体EA661AA-5 : 413x330x 57mm/外寸 パーツケース
本体EA661AA-6 : 413x330x 57mm/外寸 パーツケース
本体EA661AB-1 : 413x330x 79mm/外寸 パーツケース
本体EA661AB-2 : 413x330x 79mm/外寸 パーツケース
本体EA661AB-5 : 413x330x 79mm/外寸 パーツケース
本体EA661A : 375x265x305mm ハンディボックス
本体EA508KE-1 : 175x143x32mm/外寸 パーツケース
本体EA661AA : 562x361x250mm [4Box]トランスポーター
本体EA661AB-10 : 413x330x147mm/外寸 トランク型ツールボックス
本体EA661AC-1 : 241x225x55mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-2 : 241x225x55mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-12 : 298x284x55mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-13 : 298x284x55mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-21 : 354x323x55mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-22 : 354x323x55mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-23 : 354x323x55mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-31 : 421x361x55mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-32 : 421x361x55mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-33 : 421x361x55mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-42 : 421x361x78mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-43 : 421x361x78mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-51 : 465x401x78mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-52 : 465x401x78mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-53 : 465x401x78mm/外寸 パーツケース
本体EA661AC-31S : 421x361x55mm/外寸 パーツケース(ウレタンフォーム付)
ウェブカタログ画像
4個入りです
  • 4個入りです
  • <パーツケーストレー使用イメージ>\nお好みの組み合わせでカスタマイズ可能\n(写真はEA661AC-61、パーツケース別売)
  • パーツケーストレー単体でデスクの引き出しの整理整頓にも!
  • トレーの使用領域\n(EA661A-3のパーツケースの大きさを基準にしています)
  • Insertsシリーズパーツケーストレーの特長
  • 外寸:79(W)×109(D)×24(H)mm\n内寸:74(W)×104(D)×20(H)mm
  • エスコ便利カタログ1546ページ
  • エスコ便利カタログ1547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top