すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661AF-2

品名 : 386x278x241mm ストレージケース(パーツケース内蔵)

『CarryLite』シリーズ ストレージケース

仕様

総重量3.9kgサイズ(mm)386×278×241(H)
材質ボックス:ポリプロピレン
ケース:ポリカーボネイト
ケースサイズ337×278×78(H)mm
耐荷重25kgセット内容EA661AB-32x2個
適合ケースEA661AB-31、EA661AB-32、EA661AB-33
EA661AF-1、EA661AF-2でスタッキング可能
『CarryLite』シリーズ用 ストレージケース
人間工学に基づいた持ちやすいハンドル
複数のストレージケースを積み重ねられる連結ロック機構
CarryLite ボックスの脱落を防ぐリテーナ付
販売価格

26,900(税抜)/ 29,590円(税込)

カタログ価格

26,900円(税抜)/29,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/09/19 20:08現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1550ページ
バリエーション一覧
EA661AF-1 386x278x195mm ストレージケース(パーツケース内蔵)
EA661AF-2 386x278x241mm ストレージケース(パーツケース内蔵)
その他関連
関連商品EA520AE-12 : 400x575x1000mmストレージケース用キャリー
オプションEA661AB-31 : 337x278x 79mm/外寸 パーツケース
部品EA661AB-32 : 337x278x 79mm/外寸 パーツケース
オプションEA661AB-33 : 337x278x 79mm/外寸 パーツケース
オプションEA661AF-20 : [EA661AF-1・-2・-11・-12用]落下防止固定板
ウェブカタログ画像
  • 連結イメージ
  • 落下防止用固定板EA661AF-20使用イメージ
  • 連結イメージ
  • CarryLite ボックスの脱落を防ぐリテーナ付
  • 外寸:386(W)×278(D)×241(H)mm\nスーツケース外寸:337(W)×278(D)×78(H)mm
  • エスコ便利カタログ1550ページ
  • エスコ便利カタログ1551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top