すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661BA-10

品名 : 41x 55x153mm キャビネット引出し

仕様

外寸(W×D×H)55×153×41mm内寸(W×D×H)52×135×35mm
材質ポリプロピレン適合キャビネット(5列用)EA661BA-1・EA661BB-1・EA661BC-4
別売りアクセサリー仕切り板(60枚):EA661BA-11
耐久性のある透明なプラスチック製で中身の確認が可能
内容物を識別するためのラベルを付けることができます
持ち手は幅広で引き出しやすく、引き出しがキャビネットから落下するのを防ぐエッジ付です。
販売価格

230(税抜)/ 253円(税込)

カタログ価格

230円(税抜)/253円(税込)

在庫数

最新在庫: 111

(2026/06/21 01:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1592ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA661BA-10 41x 55x153mm キャビネット引出し
    EA661BA-11 32x52mm 仕切板(60枚)
    EA661BA-20 64x 91x154mm キャビネット引出し
    EA661BA-21 49x87mm 仕切板(24枚)
    EA661BA-30 139x155x 64mm キャビネット引出し
    EA661BA-40 64x279x155mm キャビネット引出し
    EA661BA-41 57x135mm 仕切板(16枚)
    EA661BA-60 41x 67x153mm キャビネット引出し
    EA661BA-61 31x 64mm 仕切板(48枚)
    その他関連
    本体EA661BC-4 : 307x150x285mm/5列 6段 パーツキャビネット
    本体EA661BB-1 : 307x150x420mm/5列 9段 パーツキャビネット
    本体EA661BA-1 : 307x150x555mm/5列12段 パーツキャビネット
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1592ページ
    • エスコ便利カタログ1593ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top