すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661BD-3

品名 : 357x255x435mm/1列 6段 パーツキャビネット

カタログ訂正

25/12/11 サイズ訂正。誤:360x250x440(H)mm、正:357x255x435(H)mm(9025 No.56,57)

仕様

サイズ357×255×435(H)mm引出し320×240×50(H)mm
材質外側:スチール 
引き出し:ポリプロピレン
重量7.2kg
パーツケーストレーEA661AA-51~-60別売アクセサリー引出し(1個):EA661BD-30
1列6段
半透明の引出しで中身の確認が可能
引き出しは別売のパーツケーストレーで仕切れます。
棚は錆びない亜鉛メッキ塗装スチール製で、引き出しは耐久性のある透明なプラスチック製
引き出しには内容物を識別するためのラベルを付けることができます。
引き出しの持ち手は幅広で引き出しやすく、引き出しがキャビネットから落下するのを防ぐエッジ付です。
販売価格

19,900(税抜)/ 21,890円(税込)

カタログ価格

19,900円(税抜)/21,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/19 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1592ページ
バリエーション一覧
EA661BD-1 357x255x435mm/4列 6段 パーツキャビネット
EA661BD-2 357x255x435mm/2列 4段 パーツキャビネット
EA661BD-3 357x255x435mm/1列 6段 パーツキャビネット
その他関連
オプションEA661AA-51 : 39x 55x47mm パーツケース小皿(6個)
オプションEA661AA-52 : 39x109x47mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AA-53 : 39x163x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-54 : 39x218x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-55 : 55x 79x47mm パーツケース小皿(4個)
オプションEA661AA-56 : 55x157x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-57 : 55x235x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-58 : 79x109x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-59 : 79x218x47mm パーツケース小皿(2個)
オプションEA661AA-60 : 109x157x47mm パーツケース小皿(2個)
部品EA661BD-30 : 57x320x240mm キャビネット引出し
ウェブカタログ画像
  • 引き出しの持ち手は幅広で引き出しやすく、引き出しがキャビネットから落下するのを防ぐエッジ付です。(画像はEA661BD-1です)
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1592ページ
  • エスコ便利カタログ1593ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top