すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661C-16

品名 : 500x360x388mm/4列 4段 パーツラック

こちらの商品はお客様組み立て品です。
3種類のパーツトレーが合計16個付いた便利なパーツラック

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ500(W)×360(D)×388(H)mm
トレーサイズ外寸:125×133×50(H)mm×8個(EA661CA-11) 
外寸:125×173×75(H)mm×4個(EA661CA-13) 
外寸:125×228×101(H)mm×4個(EA661CA-15)
トレーの耐荷重5kg
材質支柱・フック・トレー:プラスチック
ラック:スチール
重量約3kg
セット内容支柱:2本、フック:8個、ラック:4本、トレー(大EA661CA-15):4個、 (中 EA661CA-13):4個、(小 EA661CA-11):8個、保護キャップ:4個、ねじ:8本
中身が一目で分かるパーツラック
3種類のパーツトレーが合計16個付
必要工具#2ドライバー
販売価格

20,100円(税抜)/ 22,110円(税込)

カタログ価格

20,100円(税抜)/22,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 02:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1586ページ
その他関連
部品EA661CA-11 : 125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型/青)
部品EA661CA-13 : 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型/青)
部品EA661CA-15 : 125x228x101mm パーツトレー(重ね置型/青)
関連商品EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1586ページ
  • エスコ便利カタログ1587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top