すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661CB-100

品名 : 571x570x1600mm パーツトレーラック

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】サイズ571(W)×570(D)×1600(H)mm
重量22㎏材質スチール(亜鉛メッキ)
耐荷重450kg適合トレーEA661CA-11~28
キャスター取付ねじサイズM10×P1.5
288溝付(片面144溝)
トレーは別売です。
別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
必要工具13mmスパナ・17mmスパナ
販売価格

48,600円(税抜)/ 53,460円(税込)

カタログ価格

48,600円(税抜)/53,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/29 23:27現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1586ページ

代替品

EA661CB-1
  • 品番

    EA661CB-1

  • コメント

    台 無し パネルのみ 520x440mm

その他関連
オプションEA661CD-110 : ハンドル・キャスターセット(EA661CB-100,CD-100用)
オプションEA661CA-11 : 125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型/青)
オプションEA661CA-13 : 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型/青)
オプションEA661CA-15 : 125x228x101mm パーツトレー(重ね置型/青)
オプションEA661CA-17 : 125x300x126mm パーツトレー(重ね置型/青)
オプションEA661CA-18 : 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型/青)
オプションEA661CA-21 : 125x133x 50mm パーツトレー(重ね置型・青/48個)
オプションEA661CA-23 : 125x173x 75mm パーツトレー(重ね置型・青/32個)
オプションEA661CA-25 : 125x228x101mm パーツトレー(重ね置型・青/24個)
オプションEA661CA-27 : 125x300x126mm パーツトレー(重ね置型・青/16個)
オプションEA661CA-28 : 256x365x200mm パーツトレー(重ね置型・青/ 6個)
関連商品EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
関連商品EA684AS-17 : 17mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像
  • キャスター(EA661CD-110)使用例\n※キャスターは別売です
  • 別売のキャスター(EA661CD-110)には持ち手が付いています。
  • パーツトレーは付属しておりません。
  • パーツトレー取付例
  • 持ち手使用例

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1586ページ
  • エスコ便利カタログ1587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top