すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661CE-50

品名 : 50mm シングルフック(5本)

簡単に取り付け可能なクリップボード用フック

仕様

フック長さ50mm材質フック:スチール(亜鉛メッキ)、ベース:ポリアセタール
耐荷重5kg(1個あたり)入数5本
EA661CD-52~-52C、-100用(クリップボード)
穴あきパネルのどこにでも配置でき、工具を使わずにワンタッチで取り付けられ、また同じように簡単に移動できます。
耐久性のあるポリアセタールと亜鉛メッキ鋼製なので丈夫です。
販売価格

1,560円(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/10/29 17:54現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1586ページ
バリエーション一覧
EA661CE-25 25mm シングルフック(5本)
EA661CE-50 50mm シングルフック(5本)
EA661CE-75 75mm シングルフック(5本)
その他関連
本体EA661CD-100 : 571x570x1600mm クリップボードラック
本体EA661CD-52 : 440x520mm クリップボード
本体EA661CD-52B : 440x520mm クリップボード(2枚組)
本体EA661CD-52C : 440x520mm クリップボード(4枚組)
本体EA661CD-56 : 1040x11x440mm クリップボード(クリップ付)
関連商品EA956F-2B : 873x505x880mm/ 2段 ツールワゴン
関連商品EA956F-3B : 873x505x880mm/ 4段 ツールワゴン
本体EA957FL-22 : 631x21x400mm マルチストールカート用ボード
ウェブカタログ画像
  • ボードと様々なフックやホルダーと組み合わせが可能
  • ボードと様々なフックやホルダーと組み合わせが可能
  • クリップボード取付例
  • A:60mm\nB:20mm\n線径:4.5mm\n
  • クリップボード(画像はEA661CD-52B)と組み合わせてお使いいただけます。詳細は下記関連商品をご覧ください。
  • エスコ便利カタログ1586ページ
  • エスコ便利カタログ1587ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top