すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661CL-56

品名 : 166x550x105mm パーツトレー/ラック棚用(青)

仕様

サイズ(mm)166×550×105(H)内寸(mm)156×517×102(H)
有効内寸129×502×102(H)mmネスティング高さ25mm
材質ポリプロピレン入数1
奥行きサイズ:600mmのラック棚に最適
販売価格

1,250円(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/20 17:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1584ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA661CL-51 111x550x105mm パーツトレー/ラック棚用(青)
    EA661CL-61 111x550x105mm パーツトレー/ラック棚用(青/10個)
    EA661CL-52 111x550x155mm パーツトレー/ラック棚用(青)
    EA661CL-62 111x550x155mm パーツトレー/ラック棚用(青/10個)
    EA661CL-56 166x550x105mm パーツトレー/ラック棚用(青)
    EA661CL-66 166x550x105mm パーツトレー/ラック棚用(青/10個)
    EA661CL-57 166x550x155mm パーツトレー/ラック棚用(青)
    EA661CL-67 166x550x155mm パーツトレー/ラック棚用(青/10個)
    ウェブカタログ画像
    • ネスティング時
    • ※本商品は56です。
    • エスコ便利カタログ1584ページ
    • エスコ便利カタログ1585ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top