すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661CM-19

品名 : 385x580x250mm パーツトレー(重ね置型・緑/4個)

仕様

外寸(W×D×H)385×580×250mm内寸約167(W)×480(D)×210(H)mm
材質耐衝撃性ポリスチレン耐荷重25kg
容量52L使用温度-10℃~+50℃
入数4
積み重ね可能
同サイズの物同士積み重ねる事ができます
背中合わせ・側面同士で重ね合わせる事が可能です。
固定仕切板付
販売価格

30,400円(税抜)/ 33,440円(税込)

カタログ価格

30,400円(税抜)/33,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/10/29 07:59現在)

更新
商品入数4販売単位組
カタログページ1583ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA661CM-1 103 x95 x53mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-1A 103 x95 x53mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-2 108x167 x75mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-3 151x240x128mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-4 296x240x128mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-5 213x350x165mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-6 310x490x190mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-7 385x580x250mm パーツトレー連結(重ね置型/緑)
    EA661CM-8 296x240x128mm パーツトレー連結(重ね置型・緑)
    EA661CM-9 385x580x250mm パーツトレー連結(重ね置型・緑)
    EA661CM-11 103x 95x 53mm パーツトレー(重ね置型・緑/100個)
    EA661CM-11A 103x 95x 53mm パーツトレー(重ね置型・緑/100個)
    EA661CM-12 108x167x 75mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 48個)
    EA661CM-13 151x240x128mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 38個)
    EA661CM-14 296x240x128mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 24個)
    EA661CM-15 213x350x165mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 24個)
    EA661CM-16 310x490x190mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 12個)
    EA661CM-17 385x580x250mm パーツトレー(重ね置型・緑/ 4 個)
    EA661CM-18 296x240x128mm パーツトレー(重ね置型・緑/24個)
    EA661CM-19 385x580x250mm パーツトレー(重ね置型・緑/4個)
    ウェブカタログ画像
    ※4個入
    • ※4個入
    • 商品は9と同じサイズ
    • ※背中合わせで重ねる事が可能です。
    • ※側面同士で重ね合わせる事が可能です。(画像はEA661CM-8です。)
    • 背面
    • 背面
    • 外寸:385(W)×580(D)×250(H)mm\n内寸:約167(W)×480(D)×210(H)mm\n内寸は仕切板で分けた1つ分の数値です。

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1582ページ
    • エスコ便利カタログ1583ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top