すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661CM-32

品名 : 129x 45x91mm パーツトレー

仕様

サイズ外寸:129×45×91(H)mm
内寸:127×43×89(H)mm
材質ポリスチレン
入数1個重量(g)57
グリーン
販売価格

245(税抜)/ 270円(税込)

カタログ価格

245円(税抜)/270円(税込)

在庫数

最新在庫: 151

(2026/08/21 10:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1607ページ1978ページ
バリエーション一覧
EA661CM-31 129x 86x91mm パーツトレー
EA661CM-32 129x 45x91mm パーツトレー
EA661CM-33 175x129x91mm パーツトレー
EA661CM-34 117x 74x91mm パーツトレー
EA661CM-35 175x108x91mm パーツトレー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1606ページ
  • エスコ便利カタログ1607ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top