すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA661CS-112

品名 : 105x187x 76mm パーツトレー(60個)

仕様

サイズ外寸:105(W)×187(D)×76(H)mm
内寸:約75(W)×170(D)×70(H)mm
※内寸は実測値です。
容量0.8L
耐荷重10kg(1個当たり:縦連結用アタッチメントを付けた状態)材質ハイインパクトPP
重量98g(1個当たり)入数60個
耐久性・耐衝撃性・耐食性に優れたPP製
リブ加工された側面は、耐衝撃性に優れています。
はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約
2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。
1個当たり:縦連結用アタッチメント×4個付
ラベル付
SGS GreenMark 認証
※SGS GreenMark 認証は、製品が環境基準や安全基準を満たしていることを証明するために使用されます。
販売価格

20,500円(税抜)/ 22,550円(税込)

カタログ価格

20,500円(税抜)/22,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/29 14:44現在)

更新
商品入数60販売単位組
カタログページ1583ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA661CS-102 105x187x 76mm パーツトレー
    EA661CS-103 140x276x130mm パーツトレー
    EA661CS-106 210x375x178mm パーツトレー
    EA661CS-112 105x187x 76mm パーツトレー(60個)
    EA661CS-113 140x276x130mm パーツトレー(30個)
    EA661CS-116 210x375x178mm パーツトレー(20個)
    その他関連
    関連商品EA957FL-24 : パーツトレー用ハンギングラック
    ウェブカタログ画像
    ※60個入り
    • ※60個入り
    • 2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。
    • アタッチメント不使用時はコンパクトにネスティング出来ます。
    • ラベル付き
    • リブ加工された側面は、耐衝撃性に優れています。
    • 外寸:105(W)×187(D)×76(H)mm\n内寸:約75(W)×170(D)×70(H)mm
    • エスコ便利カタログ1582ページ
    • エスコ便利カタログ1583ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top