すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661CS-3

品名 : 208x353x155mm パーツトレー(重ね置型/青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます

仕様

材質ポリプロピレン外寸(W×D×H)208×353×155mm
内寸(W×D×H)180×305×148mm容量6L
耐荷重20kg(縦連結用アタッチメントを付けた状態)重量455g
入数1個付属品縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)
同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能
付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)
ラベル付き
販売価格

965(税抜)/ 1,062円(税込)

カタログ価格

965円(税抜)/1,062円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/16 04:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA661CS-3A
  • 品番

    EA661CS-3A

  • コメント

    入数変更(1個⇒3個)

バリエーション一覧
EA661CS-1 121x180x 84mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CS-2 150x265x121mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CS-3 208x353x155mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CS-4 205x480x178mm パーツトレー(重ね置型/青)
EA661CS-5 300x480x178mm パーツトレー(重ね置型/青)
その他関連
関連商品EA957FL-23 : マルチストールカート用ハンギングラック
ウェブカタログ画像
  • 連結用アタッチメント使用例
  • 連結用アタッチメント使用例
  • 組み合わせ例\n同サイズの物同士は縦に積み重ね可能
  • 連結用アタッチメント使用例
  • 同サイズの物同士は左右に連結が可能
  • 連結用アタッチメント付属
  • 外寸:208(W)×353(D)×155(H)mm\n内寸:180(W)×305(D)×148(H)mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top