すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661CX-11A

品名 : 866x1306mm ネットパネル

仕様

用途壁面収納・製品ディスプレイ・店舗陳列サイズ866×1306(H)mm
材質スチール(白粉体塗装仕上げ)線径枠:6×13mmフラットバー
ネット:φ3(50mmピッチ)
金具(EA661CX-51)を使って壁面を活用し、効率的な収納が可能です。
※組み合わせるオプションは下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

44,200(税抜)/ 48,620円(税込)

カタログ価格

44,200円(税抜)/48,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/26 10:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1589ページ
バリエーション一覧
EA661CX-2A 426x 866mm ネットパネル
EA661CX-3A 426x1306mm ネットパネル
EA661CX-11A 866x1306mm ネットパネル
その他関連
オプションEA661CX-21 : 165x370x210mm ネットパネル用ネット棚
オプションEA661CX-26 : 132x3602x164mm ネットパネル用バスケット
オプションEA661CX-31 : 50mm ネットパネル用フック
オプションEA661CX-32 : 100mm ネットパネル用フック
オプションEA661CX-33 : 150mm ネットパネル用フック
オプションEA661CX-34 : 200mm ネットパネル用フック
オプションEA661CX-35 : 250mm ネットパネル用フック
オプションEA661CX-36 : 300mm ネットパネル用フック
オプションEA661CX-51 : 51x 20x 30mm ネットパネル用壁取付金具
オプションEA661CX-52 : 16x 20x 29mm ネットパネル用床固定金具
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 取付方法\n※金具(EA661CX-51)は別売です。
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1588ページ
  • エスコ便利カタログ1589ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top