すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661CX-1A

品名 : 426x 426mm ネットパネル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm)426×426材質スチール(粉体塗装仕上げ)
線径枠:6×13mmフラットバー
ネット:φ3(50mmピッチ)
用途壁面収納・製品ディスプレイ・店舗陳列
壁面を活用して効率的な収納が可能です。
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/26 09:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA661CX-2A
その他関連
オプションEA661CX-21 : 165x370x210mm ネットパネル用ネット棚
オプションEA661CX-26 : 132x3602x164mm ネットパネル用バスケット
オプションEA661CX-31 : 50mm ネットパネル用フック
オプションEA661CX-32 : 100mm ネットパネル用フック
オプションEA661CX-33 : 150mm ネットパネル用フック
オプションEA661CX-34 : 200mm ネットパネル用フック
オプションEA661CX-35 : 250mm ネットパネル用フック
オプションEA661CX-36 : 300mm ネットパネル用フック
オプションEA661CX-51 : 51x 20x 30mm ネットパネル用壁取付金具
オプションEA661CX-52 : 16x 20x 29mm ネットパネル用床固定金具
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top