すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661CY-56

品名 : 36mm 樹脂製ダブルフック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

フック長さ36mm線径φ6mm
フック内寸30mmサイズ32×49(37)×35mm
重量(g)6材質ポリアセタール
カラーブラック
2個入
EA661CY-11・-12・-21・-22用(パンチングボード)
販売価格

180(税抜)/ 198円(税込)

カタログ価格

180円(税抜)/198円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/09 02:11現在)

更新
商品入数2販売単位pk
その他関連
本体EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト)
本体EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top