すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA661CY-62

品名 : 123x76x80mm 小物入れ(大)

仕様

サイズ123×76×80mm線径φ3mm
重量(g)170材質スチール(粉体塗装)
カラーブラック
EA661CY-11・-12・-21・-22用(パンチングボード)
販売価格

1,720(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/09 02:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1588ページ
バリエーション一覧
EA661CY-61 61x76x80mm 小物入れ(小)
EA661CY-62 123x76x80mm 小物入れ(大)
EA661CY-66 61x 76x 80mm 小物入れ(小/白)
EA661CY-67 123x 76x 80mm 小物入れ(大/白)
その他関連
本体EA661CY-21 : 610x455mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト)
本体EA661CY-22 : 910x605mm パンチングボード・フレーム付(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1588ページ
  • エスコ便利カタログ1589ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top