すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA680-250

品名 : 250mm/33mm モンキーレンチ

仕様

メーカーSATA型番47204
呼び全長250mm最大厚15.7mm
最大口幅33mm重量358g
全長250mm材質クロムバナジウム鋼
販売価格

2,040円(税抜)/ 2,244円(税込)

カタログ価格

2,040円(税抜)/2,244円(税込)

在庫数

最新在庫: 214

(2026/11/02 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0488ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA680-100 100mm/13mm モンキーレンチ
    EA680-150 150mm/23mm モンキーレンチ
    EA680-200 200mm/28mm モンキーレンチ
    EA680-250 250mm/33mm モンキーレンチ
    EA680-300 300mm/38mm モンキーレンチ
    EA680-375 375mm/42mm モンキーレンチ
    EA680-450 450mm/52mm モンキーレンチ
    EA680-600 600mm/61mm モンキーレンチ
    メイン画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ488ページ
    • エスコ便利カタログ489ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top