モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 47213 |
---|
呼び全長(mm) | 200 | 厚み(mm) | 17 |
---|
最大口幅(mm) | 30 | 重量(g) | 420 |
---|
材質 | クロムバナジウム合金鋼 | | |
---|
ロッキング機能付 |
モンキーレンチとしてのネジ回しと、固定するバイスグリップ機能があります |
販売価格 | 3,490円(税抜)/
3,839円(税込)
| カタログ価格 | 3,490円(税抜)/3,839円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/24 12:40現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0497ページ |
---|
代替品