すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA680G-400

品名 : 400mm ウォーターポンププライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ストレート型のジョーと手に馴染むソフトグリップハンドル

仕様

メーカーSATA型番70414
材質クロムバナジウム鋼全長400mm
最大開口92mm重量1400g
先端厚さ17mm
販売価格

4,960(税抜)/ 5,456円(税込)

カタログ価格

4,960円(税抜)/5,456円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/09 05:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0199ページ

代替品

EA531DE-400A
バリエーション一覧
EA680G-200 200mm ウォーターポンププライヤー
EA680G-250 250mm ウォーターポンププライヤー
EA680G-300 300mm ウォーターポンププライヤー
EA680G-400 400mm ウォーターポンププライヤー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ198ページ
  • エスコ便利カタログ199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top