すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA680S-160

品名 : 160mm コンビネーションプライヤー

手に馴染むソフトグリップハンドル

仕様

メーカーSATA型番70511
全長160mm最大開口30mm
材質クロムバナジウム鋼重量180g
販売価格

950円(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 222

(2026/11/02 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0269ページ
バリエーション一覧
EA680S-160 160mm コンビネーションプライヤー
EA680S-200 200mm コンビネーションプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 裏面\n※画像は、EA680S-200
  • エスコ便利カタログ268ページ
  • エスコ便利カタログ269ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top