錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|
| 〈セット内容〉 | 180mmペンチ 160mmニッパー 150mmラジオペンチ | 材質 | クロムニッケル鋼 |
|---|
| 錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。 |
| 販売価格 | 4,270円(税抜)/
4,697円(税込)
| カタログ価格 | 4,270円(税抜)/4,697円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
48 (2026/04/30 05:48現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
|---|
| カタログページ | 0209ページ |
|---|