すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA682AA-180

品名 : 180mm ペンチ

錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です

仕様

メーカーSATA型番70302A
材質クロムニッケル鋼全長180mm
先端厚さ10.5mm切断能力鉄線:φ2.4mm
銅線:φ2.6mm
硬線:φ2.0mm
販売価格

1,560円(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 516

(2026/10/29 12:41現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0258ページ
バリエーション一覧
EA682AA-160 160mm ペンチ
EA682AA-180 180mm ペンチ
EA682AA-200 200mm ペンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ258ページ
  • エスコ便利カタログ259ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top