すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA682SC

品名 : 155mm スナップリングプライヤー(内外兼用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます

仕様

メーカーSATA型番09251
セット内容
・プライヤー
・φ1.5mmストレートヘッド
・φ2.0mmストレートヘッド
・45°ヘッド
・90°ヘッド
リング径12~38mm
ヘッド取替式
内外兼用
ハンドルプラスチック全長155mm
ケース付き
ケースサイズ180(W)×100(D)×28(H)mm総重量256g
販売価格

2,840(税抜)/ 3,124円(税込)

カタログ価格

2,840円(税抜)/3,124円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0337ページ

代替品

EA682SC-1
  • 品番

    EA682SC-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ336ページ
  • エスコ便利カタログ337ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top